PISTON ROD CYLINDER, SERIES PRA, FUNCTIONAL PRINCIPLE DOUBLE-ACTING, PISTON DIAMETER 040, STROKE 005 0822121002
ISO 15552, serie PRA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:0822121002
Rubix:160000000692123
Produttore:822121002


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindri profilati |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Dettagli del prodotto : PISTON ROD CYLINDER, SERIES PRA, FUNCTIONAL PRINCIPLE DOUBLE-ACTING, PISTON DIAMETER 040, STROKE 005 0822121002
Cilindri a norma, ISO 15552, serie PRA
PRA-DA-040-0050-0-2-2-1-1-1-BAS
Punti di forza
Pneumatic damping, adjustable. Optional ATEX Version.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 874 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindri profilati |
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 177,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 216,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione