CILINDRO ISO 15552 BASE AL: 125 MM COR: 255 MM MAT: CROMATO GUAR: FPM 132112502551V

CILINDRI A NORME ISO 15552 - ACCESSORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:CILINDRO ISO 15552 BASE AL: 125 MM COR: 255 MM MAT: CROMATO GUAR: FPM
Rubix:999190900023702

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO 15552 BASE AL: 125 MM COR: 255 MM MAT: CROMATO GUAR: FPM 132112502551V


CILINDRO ISO 15552 Alesaggio Cilindro:125 mm Corsa:255 mm

Informazioni tecniche


Attributi
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione