CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 40 MM COR: 200 MM MAT: CROM. MAGN 13904002001
Cilindri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.04.00.20001
Rubix:999190900023965


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 40 MM COR: 200 MM MAT: CROM. MAGN 13904002001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 40 mm Corsa: 200 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 200 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 305 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g 1/4' |
| Materiale | acciaio c43 cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore