1463598-CILINDRO A NORME DSBC-100-150-PPVA-N3
Cilindro ISO DSBC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSBC-100-150-PPVA-N3
Rubix:160000000613107
Produttore:1463598-0150
Documenti
Dettagli del prodotto : 1463598-CILINDRO A NORME DSBC-100-150-PPVA-N3
Cilindro a profilo standard a norma ISO 15552 con un'ampia gamma di opzioni di montaggio.
Punti di forza
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro iso |
|---|---|
| Diametro mandrino | 100 mm |
| Corsa del cilindro | 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione





