CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 080, CORSA 0320 0822124009

ISO 15552, serie PRA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:0822124009
Rubix:999180700016456
Produttore:0822124009
CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 080, CORSA 0320 0822124009

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro profilato iso 15552, serie pra
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro320 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 080, CORSA 0320 0822124009


Cilindro a doppio effetto a canna profilata ISO 15552. Serie PRA, con pistone magnetico.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro profilato iso 15552, serie pra
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro320 mm
Codice doganale84123100
374,54 IVA esclusa
/ Unità
456,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione