1779436-CILINDRO A NORMA DSBF-C-40-125-PPSA-N3-R

Cilindro standard DSBF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSBF-C-40-125-PPSA-N3-R
Rubix:160000000610397
Produttore:1779436
EAN:4052568247539
1779436-CILINDRO A NORMA DSBF-C-40-125-PPSA-N3-R

Riepilogo info tecniche

Tipologiadsbf cilindro standard
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1779436-CILINDRO A NORMA DSBF-C-40-125-PPSA-N3-R


Cilindro a norma DSBF-C-40-125-PPSA-N3-R Corsa=125 mm, Diametro pistone=40 mm, Ammortizzazione=PPS: ammortizzazione pneumatica autoregolante, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Conforme alla norma=ISO 15552
ISO cylinder DSBF-C-40-125-PPSA-N3-R 1779436

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1278,64 g
Tipologiadsbf cilindro standard
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro125 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
158,03 IVA esclusa
/ Unità
192,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione