PISTON ROD CYLINDER, SERIES PRA, FUNCTIONAL PRINCIPLE DOUBLE-ACTING, PISTON DIAMETER 040, STROKE 002 0822121001

ISO 15552, serie PRA

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Aventics:0822121001
Rubix:160000000692088
Produttore:822121001
PISTON ROD CYLINDER, SERIES PRA, FUNCTIONAL PRINCIPLE DOUBLE-ACTING, PISTON DIAMETER 040, STROKE 002 0822121001
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindri profilati
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PISTON ROD CYLINDER, SERIES PRA, FUNCTIONAL PRINCIPLE DOUBLE-ACTING, PISTON DIAMETER 040, STROKE 002 0822121001


Cilindri a norma, ISO 15552, serie PRA
PRA-DA-040-0025-0-2-2-1-1-1-BAS

Punti di forza

Pneumatic damping, adjustable. Optional ATEX Version.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio780 g
Tipologiacilindri profilati
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro25 mm
Paese d'origineCN
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
174,83 IVA esclusa
/ Unità
213,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione