CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 050, CORSA 0200 0822122007

ISO 15552, serie PRA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:0822122007
Rubix:999180700016384
Produttore:822122007
CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 050, CORSA 0200 0822122007

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindri profilati
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 050, CORSA 0200 0822122007


Cilindri a norma, ISO 15552, serie PRA
PRA-DA-050-0200-0-2-2-1-1-1-BAS

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindri profilati
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro200 mm
Codice doganale84123100
224,11 IVA esclusa
/ Unità
273,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione