CILINDRO ISO15552 D100 C100 D M 895910
MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:895910
Rubix:999230925008540
Produttore:895910
EAN:3660338482113


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 100 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D100 C100 D M 895910
Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 100 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Tipologia | iso15552 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 154,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 188,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore