CILINDRO ISO15552 D80 C25 D M 895895

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895895
Rubix:999230925008555
Produttore:895895
EAN:3660338481963
CILINDRO ISO15552 D80 C25 D M 895895

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D80 C25 D M 895895


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro25 mm
Tipologiaiso15552
€ 120,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore