00035282-ARTICOLO C85N20-40

Cilindro a corpo tondo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:C85N20-40
Rubix:999221025033387
Produttore:00035282
EAN:3618035492393
00035282-ARTICOLO C85N20-40

Riepilogo info tecniche

Tipologiamontaggio: cerniera integrata
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00035282-ARTICOLO C85N20-40


Cilindro a corpo tondo ISO 6432.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
C(D)85, cilindro ISO, doppio effetto, stelo semplice

Punti di forza

Alta velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s.

Applicazioni

Cilindro pneumatico a doppio effetto ad attrito ridotto, a stelo singolo, per rilevatori a collare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso204 g
Tipologiamontaggio: cerniera integrata
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro40 mm
Paese d'origineCN
47,84 IVA esclusa
/ Unità
58,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore