2176407-CILINDRO ROTONDO CRDSNU-B-32-200-PPS-A-MG-A1

Cilindro ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CRDSNU-B-32-200-PPS-A-MG-A1
Rubix:160000000610912
Produttore:2176407
EAN:4052568252724
2176407-CILINDRO ROTONDO CRDSNU-B-32-200-PPS-A-MG-A1

Riepilogo info tecniche

Tipologiacrdsnu cilindro rotondo
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2176407-CILINDRO ROTONDO CRDSNU-B-32-200-PPS-A-MG-A1


Il cilindro standard DSNUP-16-100-P-A è composto da un cappuccio in polimero con cuscinetto in plastica liscia e corpo in alluminio. Corsa = 100 mm, diametro pistone = 16 mm, filettatura stelo pistone = M6, ammortizzazione = P: anelli/piastre di ammortizzazione flessibili su entrambe le estremità, posizione di montaggio = qualsiasi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso946,67 g
Tipologiacrdsnu cilindro rotondo
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro200 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
163,09 IVA esclusa
/ Unità
198,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione