542883 - CILINDRO ROTONDO DSNU-20-30-PPV-A-S20-SA
Cilindro rotondo DSNU
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSNU-20- -PPV-A-S20-SA
Rubix:999240117031896
Produttore:542883
Documenti
Dettagli del prodotto : 542883 - CILINDRO ROTONDO DSNU-20-30-PPV-A-S20-SA
Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.
Punti di forza
- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro rotondo |
|---|---|
| Diametro mandrino | 30 mm |
| Corsa del cilindro | 320 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

