Riferimenti
SMC:I-040B
Rubix:999221025035518
Produttore:I-040B
EAN:3618036087123

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | snodo a ginocchio singolo (single knuckle joint) |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00057445-ARTICOLO I-040B
SMC offers a complete line of cylinder accessories including: Y-type & double knuckle joints; clevis, pivot & trunnion pins; I-type & single knuckle joints; rod end & mounting nuts; rod end caps; trunnion pivot brackets, clevis pivot brackets and clevis/knuckle pins.
Snodo a ginocchio singolo SMC I-040B per cilindri pneumatici standard: attacco filettato M14×1,5, alesaggio Ø40 e lunghezza 69 mm. Temperatura -10…70°C.
Punti di forza
Applicable series: CG1, CG3, CJ2, CJP, CM2, CM3, CQ2, CS1, MB, CS2, CA2, CNA2, CVQ, RQ, MU, CQU, CLQ, CLS, CNS
Applicable bore sizes (mm): 16 to 300.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | snodo a ginocchio singolo (single knuckle joint) |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 69 mm |
| Connessione | m14 x 1,5 |
| Materiale | acciaio per taglio libero allo zolfo (free cutting sulfur steel) |
| Min. Temperatura d'impiego | -10 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione