2102629-CILINDRO A NORMA DSBC-50-30-PPSA-N3
Cilindro ISO DSBC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSBC-50-30-PPSA-N3
Rubix:160000000610809
Produttore:2102629
EAN:4052568251444



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | dsbc cilindro standard |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2102629-CILINDRO A NORMA DSBC-50-30-PPSA-N3
Cilindro a profilo standard a norma ISO 15552 con un'ampia gamma di opzioni di montaggio.
Punti di forza
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 210x65x65 mm |
|---|---|
| Peso | 1357,5 g |
| Tipologia | dsbc cilindro standard |
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione