MINICILINDRO, SERIE MNI, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 20MM, CORSA 0025MM 0822333202

ISO 6432, serie MNI

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Aventics:0822333202
Rubix:999180700017533
Produttore:822333202
MINICILINDRO, SERIE MNI, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 20MM, CORSA 0025MM 0822333202
Riepilogo info tecniche
Tipologiamini cilindro
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MINICILINDRO, SERIE MNI, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 20MM, CORSA 0025MM 0822333202


Cilindri a norma, ISO 6432, serie MNI
MNI-DA-20-0025-U-31-01-1-00-000-00

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamini cilindro
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro25 mm
Paese d'origineCN
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
83,45 IVA esclusa
/ Unità
101,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione