CILINDRO ISO15552 D80 C50 D M 895896

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895896
Rubix:999230925008554
Produttore:895896
EAN:3660338481970
CILINDRO ISO15552 D80 C50 D M 895896

Riepilogo info tecniche

Tipologiaiso15552
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro50 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D80 C50 D M 895896


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaiso15552
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro50 mm
124,71 IVA esclusa
/ Unità
152,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore