Riferimenti
Festo:CRDSNU-16-25-P-A
Rubix:999230214005271
Produttore:8152551
EAN:4052568575755





Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro basato sugli standard |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8152551-CILINDRO A NORME CRDSNU-16-25-P-A
Il cilindro standard DSNUP-16-100-P-A è composto da un cappuccio in polimero con cuscinetto in plastica liscia e corpo in alluminio. Corsa = 100 mm, diametro pistone = 16 mm, filettatura stelo pistone = M6, ammortizzazione = P: anelli/piastre di ammortizzazione flessibili su entrambe le estremità, posizione di montaggio = qualsiasi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro basato sugli standard |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione