8152525-CILINDRO A NORMA CRDSNU-12-25-P-A

Cilindro ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:CRDSNU-12-25-P-A
Rubix:999221128035435
Produttore:8152525
EAN:4052568575571
8152525-CILINDRO A NORMA CRDSNU-12-25-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro circolare
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro25 mm
Documenti

Dettagli del prodotto : 8152525-CILINDRO A NORMA CRDSNU-12-25-P-A


Il cilindro standard DSNUP-16-100-P-A è composto da un cappuccio in polimero con cuscinetto in plastica liscia e corpo in alluminio. Corsa = 100 mm, diametro pistone = 16 mm, filettatura stelo pistone = M6, ammortizzazione = P: anelli/piastre di ammortizzazione flessibili su entrambe le estremità, posizione di montaggio = qualsiasi.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro circolare
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro25 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
91,94 IVA esclusa
/ Unità
112,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione