2123166-CILINDRO A NORMA DSBC-40-20-PPVA-N3
Cilindro ISO DSBC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSBC-40-20-PPVA-N3
Rubix:160000000610833
Produttore:2123166
EAN:4052568251796



Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2123166-CILINDRO A NORMA DSBC-40-20-PPVA-N3
Cilindro a profilo standard a norma ISO 15552 con un'ampia gamma di opzioni di montaggio.
Punti di forza
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 185x55x55 mm |
|---|---|
| Peso | 822,81 g |
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
| Tipologia | cilindro standard dsbc |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione