CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0160 0822121006
ISO 15552, serie PRA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:0822121006
Rubix:160000000692143
Produttore:822121006


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro profilato iso 15552 |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 160 mm |
Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0160 0822121006
Cilindri a norma, ISO 15552, serie PRA
PRA-DA-040-0160-0-2-2-1-1-1-BAS
Punti di forza
Pneumatic damping, adjustable. Optional ATEX Version.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 1227 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro profilato iso 15552 |
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 160 mm |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 188,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 230,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione