369197-KIT RICAMBI 369197

Cilindro DNC basato su standard

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Festo:369197
Rubix:160000000595022
Produttore:369197
369197-KIT RICAMBI 369197
Riepilogo info tecniche
Tipologiacric
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro2000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 369197-KIT RICAMBI 369197


Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile

Punti di forza

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacric
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro2000 mm
Pressione massima di esercizio12 bar
Connessioneg1/4
Min. Temperatura d'impiego-20 °C
Max. Temperatura d'impiego80 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
155,12 IVA esclusa
/ Unità
189,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione