1908255-CILINDRO A NORMA DSNU-12-15-P-A
Cilindro rotondo DSNU
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSNU-12-15-P-A
Rubix:160000000610600
Produttore:1908255
EAN:4052568108366



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro rotondo dsnu |
|---|---|
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1908255-CILINDRO A NORMA DSNU-12-15-P-A
Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.
Punti di forza
- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 77,5 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro rotondo dsnu |
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione