CILINDRO ISO15552 D80 C250 D M 895903

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895903
Rubix:999230925008547
Produttore:895903
EAN:3660338482045
CILINDRO ISO15552 D80 C250 D M 895903

Riepilogo info tecniche

Tipologiaiso15552
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro250 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D80 C250 D M 895903


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaiso15552
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro250 mm
158,78 IVA esclusa
/ Unità
193,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore