10-5175-2502 61M2P063A0250

Cilindro Profilo in Alluminio Serie 61

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:10-5175-2502
Rubix:170000000452213
Produttore:10-5175-2502
10-5175-2502 61M2P063A0250

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 10-5175-2502 61M2P063A0250


I cilindri Serie 61 sono conformi alla norma ISO 15552 e sono in grado di utilizzare tutta la gamma di accessori standard. Sul profilo sono ricavate, su tre lati parallelamente all’asse di scorrimento dello stelo, le cave per applicare e posizionare i sensori a scomparsa per il rilevamento della posizione del pistone. Queste cave possono essere coperte con un profilo copricava.
Questa serie di cilindri è normalmente fornita con ammortizzatori di fine corsa regolabili per mezzo di una vite posta sulla testata. Per rendere meno rumoroso l impatto del pistone, questi cilindri sono inoltre dotati di un ammortizzatore meccanico.

Punti di forza

- Conformi alla normativa ISO 15552 e alle precedenti norme DIN/ ISO 6431 - VDMA 24562
- Stelo in acciaio INOX rullato
- Disegno pulito con ammortizzatore pneumatico regolabile

Applicazioni

Industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro250 mm
Tipologiacilindro pneumatico a profilo in alluminio serie 61 (iso 15552), doppio effetto con smorzamento regolabile e versione magnetica
Pressione massima di esercizio10 bar
Lunghezza408 mm
Max. Temperatura d'impiego80 °C
Connessioneg3/8
Min. Temperatura d'impiego0 °C
Materialeprofilo in alluminio anodizzato; blocchi testa e pistone in alluminio; asta in acciaio inox aisi 420b; tiranti in acciaio zincato; guarnizioni pu (segnalate come pu/nbr a seconda della versione)
Codice doganale84123100
€ 113,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione