CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 32 MM COR: 200 MM MAT: CROM. MAGN 13903202001
Cilindri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.03.20.20001
Rubix:999190900023938


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 32 MM COR: 200 MM MAT: CROM. MAGN 13903202001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 32 mm Corsa: 200 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 200 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico iso 15552 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 294 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g 1/8 |
| Materiale | stelo cromato magnetico; profilati in alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore