10-4575-0252 61M2P040A0025

Cilindro Profilo in Alluminio Serie 61

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:61M2P040A0025
Rubix:170000000448627
Produttore:10-4575-0252
10-4575-0252 61M2P040A0025

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10-4575-0252 61M2P040A0025


I cilindri Serie 61 sono conformi alla norma ISO 15552 e sono in grado di utilizzare tutta la gamma di accessori standard. Sul profilo sono ricavate, su tre lati parallelamente all’asse di scorrimento dello stelo, le cave per applicare e posizionare i sensori a scomparsa per il rilevamento della posizione del pistone. Queste cave possono essere coperte con un profilo copricava.
Questa serie di cilindri è normalmente fornita con ammortizzatori di fine corsa regolabili per mezzo di una vite posta sulla testata. Per rendere meno rumoroso l impatto del pistone, questi cilindri sono inoltre dotati di un ammortizzatore meccanico.

Punti di forza

- Conformi alla normativa ISO 15552 e alle precedenti norme DIN/ ISO 6431 - VDMA 24562
- Stelo in acciaio INOX rullato
- Disegno pulito con ammortizzatore pneumatico regolabile

Applicazioni

Industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro25 mm
Tipologiacilindro
€ 65,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione