2123224-CILINDRO A NORMA DSBC-40-60-PPVA-N3
Cilindro ISO DSBC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSBC-40-60-PPVA-N3
Rubix:160000000610835
Produttore:2123224
EAN:4052568251819



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro standard dsbc |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2123224-CILINDRO A NORMA DSBC-40-60-PPVA-N3
Cilindro a profilo standard a norma ISO 15552 con un'ampia gamma di opzioni di montaggio.
Punti di forza
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 220x55x55 mm |
|---|---|
| Peso | 981,75 g |
| Tipologia | cilindro standard dsbc |
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 60 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore