CILINDRO ISO 15552 BASE AL: 50 MM COR: 125 MM ST: CROM. MAGN. 13195001251
Cilindro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1319.05.00.12501
Rubix:999180300007038


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO 15552 BASE AL: 50 MM COR: 125 MM ST: CROM. MAGN. 13195001251
CILINDRO ISO 15552 Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 50 mm Corsa: 125 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 125 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g1/4' |
| Materiale | stelo cromato (acciaio cromato, magnetico); guarnizioni nbr; corpo/endcover in alluminio ossidato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione