01296020-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB50-120C

Cilindro ISO CP96

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:CP96SDB50-120C
Rubix:999220627041617
Produttore:01296020
EAN:3618035717847
01296020-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB50-120C

Riepilogo info tecniche

Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro120 mm

Dettagli del prodotto : 01296020-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB50-120C


Il CP96, cilindro ISO dal design profilato con tiranti chiusi, è disponibile in 6 alesaggi da ø32 a ø125 mm. I coperchi e i dadi dei tiranti ad alta precisione migliorano la precisione di montaggio e prolungano la durata del cilindro. L'aumento della precisione della boccola e dello stelo, oltre a ridurre le tolleranze, ha diminuito la deflessione dello stelo.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro120 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione