00035290-CIL.C85 BASE D.20C40 D/E AMM. C85N20-40C
Cilindro a corpo tondo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:C85N20-40C
Rubix:999220809122236
Produttore:00035290

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | montaggio: cerniera integrata |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00035290-CIL.C85 BASE D.20C40 D/E AMM. C85N20-40C
Cilindro a corpo tondo ISO 6432.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
C(D)85, cilindro ISO, doppio effetto, stelo semplice
Punti di forza
Alta velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s.
Applicazioni
Cilindro pneumatico a doppio effetto ad attrito ridotto, a stelo singolo, per rilevatori a collare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 181 g |
|---|---|
| Tipologia | montaggio: cerniera integrata |
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione