CIL.ECOLIGHT D.32 MAGN. S.CROM. 13903201501
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.03.20.15001
Rubix:999190900023935


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 150 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.32 MAGN. S.CROM. 13903201501
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 32 mm Corsa: 150 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 150 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 244 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g 1/8 |
| Materiale | acciaio c43 verchromato (stelo cromato) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore