CIL.ECOLIGHT D.125 MAGN. S.CROM. 139012502501
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:139012502501
Rubix:999190900023916
Produttore:139012502501


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 125 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 250 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.125 MAGN. S.CROM. 139012502501
1390.125.250.01
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 125 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 250 mm |
| Tipologia | cilindro iso 15552 ecolight (versione base 01) magnetico stelo cromato |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 271 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g1/2' |
| Materiale | acciaio cromato c43 (stelo); lega di alluminio anodizzato (barilotto) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 209,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 255,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore