CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 63 MM COR: 1000 MM MAT: CROM. MAGN. 13906310001
CILINDRI A NORME ISO 15552 - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Pneumax:1390.06.31.1
Rubix:999220217011010
Dettagli del prodotto : CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 63 MM COR: 1000 MM MAT: CROM. MAGN. 13906310001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia:BASE Alesaggio Cilindro:63 mm Corsa:1000 mm Materiale Stelo:CROMATO Magnetico:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | base |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 165,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
