559296-CILINDRO ROTONDO DSNU-32-40-PPS-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSNU-32-40-PPS-A
Rubix:160000000603479
Produttore:559296
EAN:4052568205720
559296-CILINDRO ROTONDO DSNU-32-40-PPS-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 559296-CILINDRO ROTONDO DSNU-32-40-PPS-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)200x45x45 mm
Peso412 g
Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
69,06 IVA esclusa
/ Unità
84,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione