00838111-CILINDRO ISO CD85N16-280C-B-X2018
Cilindro a corpo tondo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CD85N16-280C-B-X2018
Rubix:999220407017797
Produttore:CD85N16-280C-B-X2018

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro iso |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 280 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00838111-CILINDRO ISO CD85N16-280C-B-X2018
Cilindro a corpo tondo ISO 6432.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
Punti di forza
Alta velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s.
Applicazioni
Cilindro pneumatico a doppio effetto ad attrito ridotto, a stelo singolo, per rilevatori a collare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 244 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro iso |
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 280 mm |
| Paese d'origine | CZ |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione