00121981-CILINDRO CD85F25-100-B

Cilindro a corpo tondo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CD85F25-100-B
Rubix:999230124066400
Produttore:00121981
00121981-CILINDRO CD85F25-100-B
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro a doppio effetto
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00121981-CILINDRO CD85F25-100-B


Cilindro a corpo tondo ISO 6432.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.

Punti di forza

Alta velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s.

Applicazioni

Cilindro pneumatico a doppio effetto ad attrito ridotto, a stelo singolo, per rilevatori a collare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso442 g
Tipologiacilindro a doppio effetto
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro100 mm
Paese d'origineCZ
Mostra UNSPSC / ECL@SS
67,27 IVA esclusa
/ Unità
82,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione