CILINDRO ISO15552 D40 C150 D M 895864

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895864
Rubix:999230925008586
Produttore:895864
EAN:3660338481659
CILINDRO ISO15552 D40 C150 D M 895864

Riepilogo info tecniche

Tipologiaiso15552
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro150 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D40 C150 D M 895864


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaiso15552
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro150 mm
77,59 IVA esclusa
/ Unità
94,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore