19182-CILINDRO A NORME DSNU-8-100-P-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSNU-8-100-P-A
Rubix:160000000579500
Produttore:19182
EAN:4052568066949
19182-CILINDRO A NORME DSNU-8-100-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino8 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 19182-CILINDRO A NORME DSNU-8-100-P-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso56 g
Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino8 mm
Corsa del cilindro100 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
35,08 IVA esclusa
/ Unità
42,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione