CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 80 MM COR: 100 MM MAT: CROM. MAGN. 13908001001
Cilindri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.08.00.10001
Rubix:999190900024035


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 80 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 80 MM COR: 100 MM MAT: CROM. MAGN. 13908001001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 80 mm Corsa: 100 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 80 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Tipologia | cilindro iso 15552 ecolight base |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 195 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g3/8' |
| Materiale | cromato magnetico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore