19256-CILINDRO A NORME ESNU-8-50-P-A

Cilindro standard ESNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ESNU-8-50-P-A
Rubix:160000000579574
Produttore:19256
EAN:4052568067144
19256-CILINDRO A NORME ESNU-8-50-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro standard esnu
Diametro mandrino8 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 19256-CILINDRO A NORME ESNU-8-50-P-A


Cilindro a norma ESNU-10-50-P-A basato su DIN ISO 6432 Per rilevamento posizioni. Diverse possibilit  di fissaggio, con e senza elementi di fissaggio aggiuntivi. Con anelli elastici a finecorsa. Corsa=50 mm, Diametro pistone=10 mm, Filettatura stelo=M4, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Punti di forza

  • Wide range of variants for customised applications
  • Good running performance and long service life
  • Piston rod with female or male thread
  • For position sensing

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)138x20x19 mm
Peso45,2 g
Tipologiacilindro standard esnu
Diametro mandrino8 mm
Corsa del cilindro50 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
42,75 IVA esclusa
/ Unità
52,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione