CILINDRO ISO15552 D50 C300 D M 895880
MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:895880
Rubix:999230925008570
Produttore:895880
EAN:3660338481819


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 300 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D50 C300 D M 895880
Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 300 mm |
| Tipologia | iso15552 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione