14322-CILINDRO A NORME DSNU-25-350-PPV-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSNU-25-350-PPV-A
Rubix:999230510028188
Produttore:567672
14322-CILINDRO A NORME DSNU-25-350-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro iso
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro350 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14322-CILINDRO A NORME DSNU-25-350-PPV-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro iso
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro350 mm
Codice doganale84123100
  • Disponibile: spedito entro 24 ore