559287-CILINDRO A NORMA DSNU-25-125-PPS-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSNU-25-125-PPS-A
Rubix:160000000603470
Produttore:559287
EAN:4052568205638
559287-CILINDRO A NORMA DSNU-25-125-PPS-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 559287-CILINDRO A NORMA DSNU-25-125-PPS-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)265x35x35 mm
Peso362,6 g
Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro125 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
60,79 IVA esclusa
/ Unità
74,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione