Riferimenti
Festo:CRDSNU-16-25-P-A-S6
Rubix:999230315008511
Produttore:552788-25-P-A-S6
Documenti
Dettagli del prodotto : 552788-CILINDRO A NORME CRDSNU-16-25-P-A-S6
Il cilindro standard DSNUP-16-100-P-A è composto da un cappuccio in polimero con cuscinetto in plastica liscia e corpo in alluminio. Corsa = 100 mm, diametro pistone = 16 mm, filettatura stelo pistone = M6, ammortizzazione = P: anelli/piastre di ammortizzazione flessibili su entrambe le estremità, posizione di montaggio = qualsiasi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro circolare |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
