163464-CILINDRO A NORME DNC-100- -PPV-A
Cilindro DNC basato su standard
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DNC-100-300-PPV-A
Rubix:999230613017418
Produttore:163464(DNC-100-300-PPV-A)

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro standard |
|---|---|
| Diametro mandrino | 110 mm |
| Corsa del cilindro | 300 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 163464-CILINDRO A NORME DNC-100- -PPV-A
Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile
Punti di forza
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
- Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
- Per il rilevamento della posizione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro standard |
|---|---|
| Diametro mandrino | 110 mm |
| Corsa del cilindro | 300 mm |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione