01239171-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB40-70C

Cilindri ISO CP96

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CP96SDB40-70C
Rubix:999181100005732
Produttore:CP96SDB40-70C
01239171-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB40-70C

Riepilogo info tecniche

Tipologiamontaggio standard
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01239171-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB40-70C


Omologata secondo la norma ISO 15552, la nuova serie C(P)96 offre prestazioni simili alla serie C(P)96 con un peso ridotto e una funzione di smorzamento migliorata che riduce il tempo di ciclo e la rumorosità a fine corsa. Disponibile con alesaggi standard da 32 mm a 100 mm, questo nuovo cilindro a doppio effetto e stelo singolo porta la standardizzazione a un nuovo livello. Ammortizzazione di fine corsa regolabile tramite chiave esagonale. Rilevamento magnetico della posizione. Design del corpo profilato. Sistema di tenuta elevato. Lunga durata.
CP96S(D), Cilindro ISO 15552, Doppio effetto, Stelo semplice/passante con ammortizzo pneumatico su entrambe le estremità e paracolpi elastico

Punti di forza

-Riduzione della deformazione dell'asta.
-Facile regolazione della vite di smorzamento a fine corsa.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamontaggio standard
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro70 mm
Paese d'origineJP
96,74 IVA esclusa
/ Unità
118,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione