CIL.ECOLIGHT D.80 MAGN. S.PASS.CROM. 13908007002
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.80.700.02
Rubix:999190900024056


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 45 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 700 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.80 MAGN. S.PASS.CROM. 13908007002
CILINDRI ISO 15552 STELO PASSANTE AL: 80 MM COR: 700 MM MAT: CROM. MAGN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 45 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 700 mm |
| Tipologia | cilindro iso 15552 ecolight ø80 stelo passante, stelo cromato magnetico (versione “02”, push/pull) |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g 3/8' |
| Materiale | stelo in acciaio cromato (c43); canne e testate in alluminio pressofuso (anodizzato per la canna) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 237,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 289,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione