CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 63 MM COR: 400 MM MAT: CROM. MAGN. 13906304001
Cilindri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.06.30.40001
Rubix:999190900024023


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 63 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 400 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 63 MM COR: 400 MM MAT: CROM. MAGN. 13906304001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 63 mm Corsa: 400 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 63 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 400 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 521 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g3/8' |
| Materiale | corpo in lega di alluminio anodizzato; asta cromata magnetica (c43) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione