2159637-CILINDRO A NORMA CRDSNU-B-25-25-PPS-A-MG-A1

Cilindro ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:CRDSNU-B-25-25-PPS-A-MG-A1
Rubix:160000000610884
Produttore:2159637
EAN:4052568252441
2159637-CILINDRO A NORMA CRDSNU-B-25-25-PPS-A-MG-A1
Riepilogo info tecniche
Tipologiacrdsnu cilindro rotondo
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 2159637-CILINDRO A NORMA CRDSNU-B-25-25-PPS-A-MG-A1


Il cilindro standard DSNUP-16-100-P-A è composto da un cappuccio in polimero con cuscinetto in plastica liscia e corpo in alluminio. Corsa = 100 mm, diametro pistone = 16 mm, filettatura stelo pistone = M6, ammortizzazione = P: anelli/piastre di ammortizzazione flessibili su entrambe le estremità, posizione di montaggio = qualsiasi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso416,03 g
Tipologiacrdsnu cilindro rotondo
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
125,51 IVA esclusa
/ Unità
153,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione